Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=18 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14110138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,31/ stukexcl. btw

€ 8,85incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
73.14 mm
Buitendiameter
78 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
56 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.59 kg
Dp
73.14 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
78 mm