Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=18 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432508
  • Fabrikant:8054652035608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
73.14 mm
Buitendiameter
78 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187