Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=17 Taperbush 1210 Gehard

  • ERIKS:14432689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
17
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
69.11 mm
Buitendiameter
74 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187