Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=17 met pasboring 16H7 Gehard

  • ERIKS:14434600
  • Fabrikant:8054652030993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
17
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
69.11 mm
Buitendiameter
74 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187