Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=16 met pasboring 20H7 Gehard

  • ERIKS:14434596
  • Fabrikant:8054652030924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,07/ stukexcl. btw

€ 10,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
16
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
65.1 mm
Buitendiameter
69.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187