Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=14 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:13870193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
14
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
57.07 mm
Buitendiameter
61.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Alternatieven

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026