Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=13 met pasboring 19H7 Gehard

  • ERIKS:14434580
  • Fabrikant:8054652030641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,75/ stukexcl. btw

€ 9,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
13
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
53.06 mm
Buitendiameter
57.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187