Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=12 voorgeboord gehard

  • ERIKS:23545954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,49/ stukexcl. btw

€ 9,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
12
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
49.07 mm
Buitendiameter
53.9 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
33 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.21 kg
Dp
49.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
53.9 mm