€ 4,13/ stukexcl. btw
€ 5,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 49.07 mm |
Buitendiameter | 53.9 mm |
Voorboring | 10 mm |
Maximale boring | 21 mm |
Naafdiameter | 33 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.21 kg |
Dp | 49.07 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 10 mm |
A | 28 mm |
De | 53.9 mm |