Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=11 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,50/ stukexcl. btw

€ 53,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Aantal tanden
11
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
45.07 mm
Buitendiameter
49.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187