Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=95 Voorgeboord

  • ERIKS:14434274
  • Fabrikant:8054652027139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,44/ stukexcl. btw

€ 225,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
95
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
288.08 mm
Buitendiameter
292.7 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187