Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=60 Voorgeboord

  • ERIKS:14433648
  • Fabrikant:8054652020543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,87/ stukexcl. btw

€ 54,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187