Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=50 Voorgeboord

  • ERIKS:14433646
  • Fabrikant:8054652020529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
50
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
151.64 mm
Buitendiameter
156.1 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187