Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=45 Voorgeboord

  • ERIKS:14433645
  • Fabrikant:8054652020512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,80/ stukexcl. btw

€ 37,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
45
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
136.54 mm
Buitendiameter
141.1 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187