Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=31 Voorgeboord

  • ERIKS:14433635
  • Fabrikant:8054652020413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
31
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
94.14 mm
Buitendiameter
97.8 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187