€ 46,78/ stukexcl. btw
€ 56,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-3 |
Aantal tanden | 29 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 88.09 mm |
Buitendiameter | 91.8 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Taper Lock | 1210 |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Tandbreedte Triplex | 25.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |