Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=26 Voorgeboord

  • ERIKS:14433632
  • Fabrikant:8054652020369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,09/ stukexcl. btw

€ 12,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
26
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
79.02 mm
Buitendiameter
82.7 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187