Eriks

Kettingwiel 06B-3 Z=11 Voorgeboord

  • ERIKS:14433617
  • Fabrikant:8054652020215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Serie
Sprocket PB
Type
06B-3
Aantal tanden
11
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
33.8 mm
Buitendiameter
37.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Triplex
25.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187