Eriks

Kettingwiel 06B-2 Z=95 GG Taperbush 1610

  • ERIKS:14432601
  • Fabrikant:8054652036872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,30/ stukexcl. btw

€ 88,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
06B-2
Serie
Sprocket TL
Type
06B-2
Aantal tanden
95
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
288.08 mm
Buitendiameter
292.7 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187