€ 70,20/ stukexcl. btw
€ 84,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-2 |
Aantal tanden | 76 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 230.49 mm |
Buitendiameter | 235.1 mm |
Taper Lock | 1610 |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Tandbreedte Duplex | 15.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |