€ 15,56/ stukexcl. btw
€ 18,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-2 |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 121.4 mm |
Buitendiameter | 125.1 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.2 mm |
Tandbreedte Duplex | 15.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |