Eriks

Kettingwiel 06B-2 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:14433329
  • Fabrikant:8054652017192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Aantal tanden
36
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
109.24 mm
Buitendiameter
112.9 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187