Eriks

Kettingwiel 06B-2 Z=35 Voorgeboord

  • ERIKS:14433328
  • Fabrikant:8054652017185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Aantal tanden
35
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
106.22 mm
Buitendiameter
109.9 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187