Eriks

Kettingwiel 06B-2 Z=19 Taperbush 1008

  • ERIKS:14432586
  • Fabrikant:8054652036728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
06B-2
Serie
Sprocket TL
Type
06B-2
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
57.86 mm
Buitendiameter
61.6 mm
Taper Lock
1008
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187