Eriks

Kettingwiel 06B-2 Z=15 Voorgeboord

  • ERIKS:14434235
  • Fabrikant:8054652026743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,09/ stukexcl. btw

€ 232,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Serie
Sprocket PB
Type
06B-2
Aantal tanden
15
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
45.81 mm
Buitendiameter
49.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.2 mm
Tandbreedte Duplex
15.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187