€ 70,90/ stukexcl. btw
€ 85,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 95 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 288.08 mm |
Buitendiameter | 292.7 mm |
Taper Lock | 1210 |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |