Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=9 Voorgeboord

  • ERIKS:14432893
  • Fabrikant:8054652011978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
9
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
27.85 mm
Buitendiameter
31.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187