Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=8 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,02/ stukexcl. btw

€ 31,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
8
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
24.89 mm
Buitendiameter
28.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187