Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=8 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23547020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
8
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
24.89 mm
Buitendiameter
28.6 mm
Voorboring
8 mm
Maximale boring
9 mm
Naafdiameter
15 mm
Totale breedte
22 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.03 kg
Dp
24.89 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
22 mm
De
28.6 mm