Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=60 Taperbush 1210 Gehard

  • ERIKS:23548588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,64/ stukexcl. btw

€ 87,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
181.99 mm
Buitendiameter
186.2 mm
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210
Naafdiameter
83 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Dp
181.97 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
186.5 mm