Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=57 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 304,37/ stukexcl. btw

€ 368,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
57
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
172.91 mm
Buitendiameter
177.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187