Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14434187
  • Fabrikant:8054652026255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,36/ stukexcl. btw

€ 37,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
57
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
172.91 mm
Buitendiameter
177.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187