€ 33,81/ stukexcl. btw
€ 40,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 172.91 mm |
Buitendiameter | 177.5 mm |
Taper Lock | 1210 |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |