€ 29,67/ stukexcl. btw
€ 35,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 121.4 mm |
Buitendiameter | 125.1 mm |
Maximale boring | 32 mm |
Taper Lock | 1210 |
Naafdiameter | 70 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 121.38 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 25 mm |
De | 125.4 mm |