Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=31 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,33/ stukexcl. btw

€ 138,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
31
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
94.15 mm
Buitendiameter
97.9 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187