Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=31 Voorgeboord

  • ERIKS:14432909
  • Fabrikant:8054652012197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
31
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
94.15 mm
Buitendiameter
97.9 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187