Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=30 Voorgeboord

  • ERIKS:14432908
  • Fabrikant:8054652012180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,58/ stukexcl. btw

€ 7,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
30
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
91.12 mm
Buitendiameter
94.8 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187