Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=25 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432497
  • Fabrikant:8054652035455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Aantal tanden
25
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
76 mm
Buitendiameter
79.7 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187