Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=24 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,25/ stukexcl. btw

€ 87,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
24
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
72.97 mm
Buitendiameter
76.7 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187