Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=24 voorgeboord gehard

  • ERIKS:23546330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,17/ stukexcl. btw

€ 7,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
24
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
72.97 mm
Buitendiameter
76.7 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
54 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.54 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
76.7 mm