Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=24 met pasboring 24H7 Gehard

  • ERIKS:14434565
  • Fabrikant:8054652030290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Aantal tanden
24
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
72.97 mm
Buitendiameter
76.7 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187