Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=23 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430224
  • Fabrikant:8054652027573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,46/ stukexcl. btw

€ 28,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
23
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
69.95 mm
Buitendiameter
73.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187