€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 66.93 mm |
Buitendiameter | 70.6 mm |
Voorboring | 12 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.46 kg |
Dp | 66.93 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 12 mm |
A | 28 mm |
De | 70.6 mm |