Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=21 Voorgeboord

  • ERIKS:14432899
  • Fabrikant:8054652012098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
21
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
63.91 mm
Buitendiameter
67.6 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187