€ 9,20/ stukexcl. btw
€ 11,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 63.91 mm |
Buitendiameter | 67.6 mm |
Maximale boring | 25 mm |
Taper Lock | 1008 |
Naafdiameter | 46 mm |
Totale breedte | 22 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 63.9 mm |
B1 | 5.3 mm |
A | 22 mm |
De | 67.6 mm |