Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=19 Taperbush 1008 Gehard

  • ERIKS:14432683
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Serie
Sprocket TL
Type
06B-1
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
57.87 mm
Buitendiameter
61.6 mm
Taper Lock
1008
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187