€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 06B-1 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 54.85 mm |
Buitendiameter | 58.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 5.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |