Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=15 met pasboring 16H7 Gehard

  • ERIKS:14434514
  • Fabrikant:8054652029638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Aantal tanden
15
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
45.81 mm
Buitendiameter
49.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187