Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=13 met pasboring 12H7 Gehard

  • ERIKS:14434446
  • Fabrikant:8054652029515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Serie
Sprocket FB
Type
06B-1
Aantal tanden
13
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
39.8 mm
Buitendiameter
43.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187