Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=12 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:14430217
  • Fabrikant:8054652027481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
06B-1
Aantal tanden
12
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
36.8 mm
Buitendiameter
40.5 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187